M10-230 お釜かまどセット(大)黒 マイン 04901067

お釜かまどセット(大)黒

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード04901067品番M10-230
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様炊き上がり:約1合セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板表面処理内面フッ素三層コーティング外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80対応IH非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04901067
2025-03-05
用途: 夕食 ホームパーティー
卸売・小売業

京都に旅行をした時に釜めし屋で出て来た釜めしセットが欲しくなり購入しました。お店と同じようにフタの上に石を乗せて炊いています。炊き上がる待ち時間がとても楽しみで気に入って使っています。

2024-12-02
用途: 食事
株式会社KAWASOMEファーム農・林・水産業

1合 燃料25gで綺麗な炊き上がりでした。
釜にメモリがあれば分かりやすいですね。

対象商品 : 04901067
2023-12-13
用途: ご飯が少し足りない時に使用
製造業

色々な商品が販売されておりすごく迷いましたが、買われた人のレビューを見て決定し購入。届き、すぐに試しに使用。満足です。お値段以上という感じ。釜の厚みもあり、25分で出来上がり、ご飯も普通に美味しい。そしてかまどを食卓に置くと可愛い。なんか気分もはずむ。。いい感じです。使いなれていろいろ楽しみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04901067
2023-11-08
用途: 1合だけ炊きたい時に
サービス業

お米を水に浸けてから炊けば粘り気が出てふっくらとしたごはんに炊きあがります。
固形燃料は25gだとすっきり炊き上がり、30gにするとおこげが出来て見るからに美味しそう。
次は炊き込みご飯に挑戦します。

1が参考にしています
対象商品 : 04901067
2023-02-23
用途: 飯炊き
工房 イサキ

一合のご飯が、固形燃料30Gにて、ほったらかしで丁度炊けます。炊き上がりも美味しく炊けました。買って満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 04901067
2022-02-07
用途: 何時でも何処でも簡単釜飯
製造業

固形燃料が燃え尽きれば蒸らして完成。素人でも簡単に釜飯ができ満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04901067
2015-10-06
用途: 夜食用
仲原 塗装店

水加減と米の種類によりできあがりが違うので
かなり好みが分かれる
手軽に炊飯が出来るのは助かります
又ライフラインの不都合の際には(突然の停電)
には非常食にもなる

対象商品 : 04901067
2022-11-23
用途: 炊き込みご飯
その他業種

お客様が見えた時に昼ご飯として炊き込みご飯にして出しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする