アルマイト 湯沸し(福徳瓶)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04903946 品番200406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)4 口径(Φmm)126 外径(Φmm)215 深さ(mm)175 表面処理アルマイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする