京セラ
チップ VNGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05004431
品番
VNGR0520-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,950
仕様
●寸法WF2(mm):0.1
寸法H(mm)
3.9
適合ホルダ
SVNR...-12N・SVNSR...-12-..N・S...-SVNR12N・S...-SVNR12SN
寸法LF(mm)
30.8
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
2(-0.03~+0.03)
寸法WF(mm)
4.4
寸法LU(mm)
11
寸法DMIN(mm)
5
寸法CDX(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。