曜日別特売
WP769 ワンピース ハネクトーン早川 05068371

WP769 ワンピース ハネクトーン早川 05068371
WP769 ワンピース ハネクトーン早川 05068371

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)66
内容量1枚注文コード05068371品番WP769
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

口紅やファンデーション、リップグロスなどの汚れが付きにくく、洗濯で落ちやすい加工が施されているため、白でも安心して着用できます。「ウェープロンドビーニット(ポリエステル100%)」を使用しており、ソフトな風合いで動きやすいです。優れた機能性: 吸汗速乾性、不快な静電気を防ぐ制電性、アームホールの消臭テープなど、現場に嬉しい機能が満載です。イージーケア: 自宅での手洗いが可能で、乾きも早いため毎日のお手入れが簡単です。小物を収納できる両脇ポケットが付いています。

サイズ
5号
ウエスト(cm)
66
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
88.5
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ホワイト
機能
手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾、静電気防止、消臭
ヒップ(cm)
90
バスト(cm)
84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする