曜日別特売
WP768 ワンピース ハネクトーン早川 05068398

WP768 ワンピース ハネクトーン早川 05068398
WP768 ワンピース ハネクトーン早川 05068398

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード05068398品番WP768
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

襟ぐりに施されたギャザーが、顔まわりを優しく華やかな雰囲気に演出します。「ウェーブロンドビーニット」を採用し、柔らかい風合いと適度なストレッチ性があります。優れた吸汗・速乾性: 汗をかいても乾きやすく、オールシーズン快適な着心地をキープします。静電気防止加工: 優れた制電性により、不快なパチパチ感やまとわりつきを軽減します。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
92
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止
ヒップ(cm)
103
バスト(cm)
89.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする