曜日別特売
WP756 ワンピース ハネクトーン早川 05068712

WP756 ワンピース ハネクトーン早川 05068712
WP756 ワンピース ハネクトーン早川 05068712

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)82
内容量1枚注文コード05068712品番WP756
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

高めのウエスト切り替えによる脚長効果とバイカラーの洗練されたデザインが特徴で、品格のあるおもてなしスタイルを演出します。ストレッチ性に優れた「東レ セオ(R)アルファバックツイル(ポリエステル100%)」を使用しており、スマートなシルエットながら着心地がソフトでアクティブに動けます。吸汗・速乾性があり、家庭での手洗いが可能です。シワになりにくく乾きやすいのも魅力です。防汚加工が施されているため、ホワイトでも汚れを気にせず安心して着用できます。左胸ポケットと両脇ポケットが付いており、後ろファスナー仕様になっています。

サイズ
13号
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
94
材質
東レセオ アルファバックツイル ポリエステル100%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾
ヒップ(cm)
102
バスト(cm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする