曜日別特売
WP770 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05069816

WP770 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05069816
WP770 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05069816
WP770 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05069816

ワンピース(バイカラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)68
内容量1枚注文コード05069816品番WP770
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ホワイトとネイビーを組み合わせた知的なバイカラーデザインで、スタイルが良く見えるシルエットです。ポリエステル100%(ウエーブロン ドビーニット)を使用しており、ソフトな風合いのストレッチ素材です。吸汗速乾・静電気防止: 汗を素早く吸って乾きやすく、不快な静電気を抑えます。ホワイト部分にも安心の防汚加工が施されています。アームホール(脇部分)に消臭テープが付いています。その他仕様: 左胸ポケット、両脇ポケット、名札ループ付き。手洗い可能です。

サイズ
5号
ウエスト(cm)
68
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
91
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ネイビーXホワイト
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止、消臭、防汚加工※ホワイトのみ
ヒップ(cm)
96.5
バスト(cm)
84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする