曜日別特売
WP767 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05069902

WP767 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05069902
WP767 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05069902

ワンピース(バイカラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)83
内容量1枚注文コード05069902品番WP767
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

フロント中央に配されたホワイトの配色がモードで洗練された印象を与え、おもてなしの場に映えるデザインです。東レの「セオ(R)アルファバックツイル(ポリエステル100%)」を採用。上品な綾織りとほどよい光沢感があり、サラサラとしたドライな着心地と軽量感を両立しています。ストレッチ性が高く、長時間の着用や動きの多い現場でもストレスフリーに過ごせます。安心の防汚加工:汚れが付きにくく落ちやすい防汚加工が施されているため、白の配色部分も安心して着用できます。自宅で手洗いが可能で乾きやすく、シワになりにくい仕様です。実用的なディテール:両脇に便利なスラッシュポケット付き。胸ポケットには名札ループが付いており、ポケット口の垂れ下がりを防ぎます。

サイズ
15号
ウエスト(cm)
83
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
95
材質
東レセオ アルファバックツイル ポリエステル100%
色
ブラックXホワイト
機能
手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾
ヒップ(cm)
106
バスト(cm)
104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする