福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
いろは角コンロ・焼物角プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):130mm●重量:770g●材質:アルミニウム
注文コード
05258228
品番
51040175
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):130mm●重量:770g●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4708-68