福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
いろは角コンロ・焼物角プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):31mm●重量:130g●材質:木製品
注文コード
05258237
品番
51040190
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):31mm●重量:130g●材質:木製品
アズワン品番
68-4708-69