福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
いろは長角コンロ・焼物長角プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):203mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):64mm●重量:500g●材質:ステンレス
注文コード
05258325
品番
51040150
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):203mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):64mm●重量:500g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4708-78