福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
アルミ水受け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):35mm●材質:アルミニウム
注文コード
05258350
品番
80011770
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):35mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4708-97