福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
韓国製チゲ鍋受皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):166mm●サイズ(D):141mm●サイズ(H):24mm●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05259540
品番
92987550
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):166mm●サイズ(D):141mm●サイズ(H):24mm●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4710-93