福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
韓国製チゲ鍋受皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):256mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):29mm●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05259567
品番
92987580
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):256mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):29mm●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4710-96