JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562

JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562
JR-MV20A 冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載 Haier(ハイアール) 05282562

冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色シャンパンゴールド
内容量1台注文コード05282562品番JR-MV20A
参考基準価格(税別)¥54,364販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ジャイアントフリーザー
スリムボディ スリムボディ
インバーター搭載 インバーター搭載

色
シャンパンゴールド
種類
冷凍冷蔵庫
外形寸法(mm)
530×605×1375
容量(L)
201
定格消費電力(W)
電動機 70 電熱装置 120
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
庫内容量(L)
【冷蔵室】133 <107>【冷凍室】68 <47> ※< >内は食品収納スペースの目安
ドア
2
年間消費電力量(kWh/年)
258
省エネ基準達成率(%)
123(2021年度)
定格内容積(L)
201

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする