Haier(ハイアール)
冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載
JR-MV20A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
シャンパンゴールド
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05282659
品番
JR-MV20A
参考基準価格(税別)
¥54,364
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ジャイアントフリーザー
スリムボディ スリムボディ
インバーター搭載 インバーター搭載
色
ホワイト
種類
冷凍冷蔵庫
外形寸法(mm)
530×605×1375
容量(L)
201
定格消費電力(W)
電動機 70 電熱装置 120
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
庫内容量(L)
【冷蔵室】133 <107>【冷凍室】68 <47> ※< >内は食品収納スペースの目安
ドア
2
年間消費電力量(kWh/年)
258
省エネ基準達成率(%)
123(2021年度)
定格内容積(L)
201