曜日別特売
ES-K740(W) 電気ストーブ800W,400W TEKNOS 05687889

電気ストーブ800W,400W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05687889
品番
ES-K740(W)
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

薄型設計の定番ストーブ

用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
1.96
色
ホワイト
消費電力(W)
800/400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする