曜日別特売
C-21 マイクロファイバータオル TIPTOP 05727466

マイクロファイバータオル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05727466
品番
C-21
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

極細繊維が水分や細かな汚れをしっかり取り込む。吸水性に優れ、洗車後の拭き取り作業が楽に。通常のタオルに比べて、拭き筋や繊維くずが残りにくく、柔らかい生地でボディやガラス、ホイールなど幅広い箇所に使用可能。乾拭き・水拭きの両方に使え、繰り返し洗ってご使用いただけます。

用途
洗車後の拭き取りに
材質
ポリエステルナイロン
寸法(mm)
500×500
色
入荷時期で色は変わります。選べません
危険物の類別
非危険物
注意
※入荷時期で色は変わります。選べません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする