曜日別特売
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769

MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769
MT032 SPTA 研磨成分除去タオル SPTA 05728769

SPTA 研磨成分除去タオル

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
大判
注文コード
05728769
品番
MT032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

研磨成分除去・仕上げ用マイクロファイバー・タオル (高密度プロ仕様 / 900GSM)
塗装を仕上げる最後の工程で、クロスによる「拭き傷」を作っては意味がありません。 SPTAのプロ仕様タオルは、900GSMという圧倒的な密度と非研磨設計を採用。デリケートなクリアコートやステンレスパーツを傷つけることなく、コンパウンドやワックスの成分を安全かつ強力に除去します。
01. 傷・毛羽・拭き筋を許さない「クリーン仕上げ」
拭き上げ後の繊維残り(リント)や拭き筋(ストリーク)を一切残しません。表面を削らない非研磨(ノン・アブラシブ)設計により、鏡面仕上げのボディに対しても極上の優しさでクリーニングと艶出しを行えます。
02. 900GSMの高密度が実現する「吸着力」
プロショップでの過酷な使用を前提に開発されました。高密度繊維が、頑固なシミやグリス、コンパウンドの油汚れを深部まで取り込みます。こぼした液体や厄介なオイル汚れも、一拭きで吸着・除去する実用性の高さを誇ります。
03. 超ソフトな肌触りと強固な縫製
丁寧に縫い上げられた(ウェル・ソーイング)エッジ部分と、極上の柔らかさを備えています。車の下地処理やワックス仕上げはもちろん、内装のピアノブラックパーツ、ガラス、さらには家庭内のホコリ取りまで、場所を選ばず最高のパフォーマンスを発揮します。
04. 洗って繰り返し使える経済的な長寿命設計
耐久性が高く、汚れても洗うことで繰り返し使用可能です。非常に経済的で長い製品寿命(ロング・ライフ)を実現しており、常に最高のクオリティで作業に臨むことができます。

サイズ
大判
本体寸法(mm)
約605 × 785
密度
900 (共通)
素材
高密度マイクロファイバー(非研磨設計)
危険物の類別
非危険物
適合用途
ボディ全体のコンパウンド拭き取り、広範囲の吸水・仕上げ、ワックス除去、内装清掃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする