AD-5695 【レンタル】熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ) 05800327

【レンタル】熱中症指数モニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長16
注文コード
05800327
品番
AD-5695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。オートパワーオフ機能付き。測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。

用途
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
仕様
[WBGT指数の表示範囲]0℃~50℃、(最小表示0.1℃)[WBGTアラーム設定範囲]WBGT指数 20.0~37.2℃、、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)
セット内容
セット内容、本体、取扱説明書(AD-5695A熱中症指数モニター)、収納ケース、単4電池×4本
測定範囲
【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)
質量(g)
約200
タイプ
20098、通常タイプ
寸法
黒球Φ75mm全球形、本体 48.7(W)×278(H)×29.4(D)mm
測定項目
温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定精度
【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時
表示項目
熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)
電池寿命
単4形アルカリ乾電池2個 /、電池寿命:約1,000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
再生材使用率(%)
1
生分解性プラスチック使用率(%)
20098
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする