バックライト付き大型液晶クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。ステンレス製トップ・プレート耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。高速レスポンス素早くはかれ、計量効率をアップします。ACAI(自動計数精度向上機能)独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。3つの測定モードg、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。オートパワーオフ約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。