曜日別特売
HN-CHNR 【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付) CHINO(チノー) 05800422

【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長12
注文コード
05800422
品番
HN-CHNR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ハンディ形温湿度計としてはもちろん、温湿度最大各8000データのメモリーを搭載し、データロガーとしての用途にも使用できます。静電容量式湿度センサを採用し、再現性、信頼性を向上。湿度センサの応答時間は速く15秒以内。センサ部は、完全互換形で保守が簡単。ハンディ、卓上、壁掛など様々な用途に使える。データロガーとしては、温、湿度各8000データをメモリー。

用途
環境試験器、恒温恒湿槽、クリーンベンチなどの温湿度計測・管理食品貯蔵庫、穀物倉庫、温室などの温湿度計測・管理美術館・博物館などの温湿度管理食品輸送車の温湿度管理
仕様
[現在データ表示]月、日、時、分、相対湿度または露点温度測定値、温度測定値,[収録データ数]温度、湿度各8000データ[データ収録方式]マニュアル、またはインターバル[データ収録間隔]連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)[読出しデータ表示]年、月、日、時、分ごとの収録データ、最高/最低/平均温湿度、積算温度
セット内容
本体、AC電源アダプタ、卓上用アタッチメント、RS-232C通信ケーブル、通信ソフト(データ収録ソフトHN-VXH1J)、取扱説明書(本体1)、取扱説明書(本体2)、取扱説明書(通信ソフト)、収納ケース、単3電池×2本
測定範囲
【温度】-10~50℃、【湿度】0~100%RH
型番
HN-CHNR
センサー
【温度】半導体式温度センサ、【湿度】高分子静電容量式湿度センサ
機能
【各種】上下限警報、積算基準温度/積算方向、収録繰返し、オートパワーオフ、他
応答時間
15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
精度定格
【温度】±0.5℃(0~50℃間)、±1℃(0~50℃以外)、【湿度】±2%RH(0~90%RH、25℃において)、 *ただし、90~95%RH間は±3%RH(25℃において)
再生材使用率(%)
10
生分解性プラスチック使用率(%)
20682
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする