PVM-3 【レンタル】ポータブル電磁流速計 NKS(エヌケーエス) 05800467

【レンタル】ポータブル電磁流速計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長2
注文コード
05800467
品番
PVM-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

流速に応じて自動感度調整測定データを内部メモリーに保存保存データをパソコンに転送可能保存データをパソコンに転送可能自動パワーセーブモード機能20文字×4桁 液晶表示カレンダー内蔵

用途
下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。簡単レンタル見
仕様
[平均時間]本体:1、5、10、20、40、60sec.,[周囲湿度]本体:25~95%RH(結露しないこと)
セット内容
本体、本体ケースカバー、検出器(ケーブル7m付)、ACアダプター、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、ソフト、ドライバーCD、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、伸縮式測定ロッド、ネジ、収納ケース(測定ロッド用)
測定範囲
本体:最大4m/s
寸法
本体:215(W)×70(H)×100(D)mm(突起物、金具含まず)
測定方式
本体:電磁式
表示
本体:20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度
本体:0.000~0.999m/s(±0.020m/s)、1.000~1.999m/s(±0.040m/s)、2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
周囲温度
本体:0~+50℃(直射日光下は避けること)
応答時間
本体:0.5sec.
測定方向
本体:一軸一方向
主材質
本体:ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)
再生材使用率(%)
15
生分解性プラスチック使用率(%)
20705
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする