センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。0.5mm単位の水位変化を表示周囲温度測定最大200Aの配管に設置可能