VIBRA(新光電子)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長5
注文コード
05800528
品番
AJ-6200JS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様
[目量(e)]0.1g,[実目量(d)]0.01g,[JIS精度等級]I級,[スパン調整]外部校正分銅による手動スパン調整,[温湿度範囲]10~30℃、80%RH以下(ただし結露しないこと)
セット内容
本体、計量皿、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
最小表示
0.01g
ひょう量(g)
最大:6200
再現性
(σ)0.01g
風袋引き範囲
全ひょう量
直線性
±0.03g
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
再生材使用率(%)
21
生分解性プラスチック使用率(%)
20170
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0