VIBRA(新光電子)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長7
注文コード
05800537
品番
HTR-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現軽量化:総重量約50%オフコンパクト:サイズ約10%カット省エネ化:消費電力約60%カットウォーミングアップ大幅短縮:予熱時間90%以上短縮
仕様
[計量皿寸法(Φmm) ]80,[スパン調整]内蔵校正分銅によるオートスパン調整
セット内容
本体(風防付)、計量皿、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
ひょう量
220g
最小表示
0.0001g
表示
液晶表示
再現性
0.0001g
本体寸法
290(L)×200(W)×314(H)mm(風防を含む)
計量方式
音叉振動式
風袋引き範囲
全ひょう量
直線性
±0.0003g
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
再生材使用率(%)
22
生分解性プラスチック使用率(%)
20166
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0