曜日別特売
testo175-H1 【レンタル】温湿度データロガー(校正書付) testo(テストー) 05800546

【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長12
注文コード
05800546
品番
testo175-H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録長期間の測定に最適: 約100万データの測定結果を保存可能(1測定につき温度・湿度の2データが保存されるため、測定回数にして約50万回分)、最長3年間のバッテリ寿命USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析

セット内容
本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本
測定範囲
NTC 温度センサ:-20 ~ +55 ℃,静電容量式湿度センサ:0 ~ 100 %RH(※1),露点温度(演算):-40 ~ +50 ℃td
質量(g)
一般テクニカルデータ:130
備考
静電容量式湿度センサ:※1:高湿度環境下での連続測定や長期設置はセンサの負担が大きいためお控えください(30℃以下で80 % RH以上 を12 時間あるいは 30 ℃以上で60 % RH 以上 を12 時間以上)
精度
NTC 温度センサ:±0.4 ℃ (-20 ~ +55 ℃) ±1 Digit,静電容量式湿度センサ:±2 %RH (2 ~ 98 ) at +25 ℃、±0.03 %RH/K ±1 Digit、< ±1 %RH / 年 (ドリフト誤差) at +25 ℃,露点温度(演算):+0.03 %RH/K ±1 Digit
外形寸法
一般テクニカルデータ:149 X 53 X 27 mm
分解能
NTC 温度センサ:0.1 ℃,静電容量式湿度センサ:0.1%RH
再生材使用率(%)
23
生分解性プラスチック使用率(%)
22201
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする