曜日別特売
PVM-3i 【レンタル】ポータブル電磁流速計 NKS(エヌケーエス) 05800571

【レンタル】ポータブル電磁流速計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長2
注文コード
05800571
品番
PVM-3i
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

流速に応じた自動感度調整自動パワーセーブモード流速値のリアルタイム表示測定データの内部メモリ保存保存データのパソコン転送可カレンダー内蔵

用途
一般下水道、工場排水、河川湖沼等
仕様
[平均時間]本体:1、5、10、20、40、60sec,[周囲湿度]本体:25~95%RH(ただし結露しないこと)
セット内容
本体、本体ケースカバー、検出器(ケーブル7m付)、ACアダプター、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、ソフト、ドライバーCD、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、伸縮式測定ロッド、ネジ、収納ケース(測定ロッド用)
測定範囲
本体:最大6m/s
寸法
本体:W215×H70×D100(mm) ※突起物、金具含まず
測定方式
本体:電磁式
表示
本体:20桁×4行 LCDディスプレー
測定精度
本体:0.000~0.999m/s(±0.020m/s)、1.000~1.999m/s(±0.040m/s)、2.000~4.000m/s(±0.080m/s)、4.000~6.000m/s(±0.120m/s)
周囲温度
本体:0~40℃(ただし直射日光下は避けること)
応答時間
本体:0.5sec
測定方向
本体:一軸一方向
主材質
本体:ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造:IP56相当)
再生材使用率(%)
25
生分解性プラスチック使用率(%)
20747
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする