曜日別特売
PX-10S 【レンタル】プラニメーター タマヤ計測システム 05800589

【レンタル】プラニメーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長6
注文コード
05800589
品番
PX-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

面積計を進化させた高機能ポイントモード機能付モデル±0.1%の高精度自動閉塞機能測定値の平均・累積機能小数点桁の指定オートパワーオフ機能縮尺設定及び実寸補正機能付き

セット内容
本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース
測定範囲
300mm×10m
サイズ
本体W250×D110×H40 mm(ケースW260×D183×H64 mm)
質量(g)
約630
電源
ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)
精度
±0.1%
分解能
0.05mm
測定機能
面積、辺長、線長
使用時間
約20時間
充電時間
約15時間 測定モード約20時間(充電中も使用可能)
測定単位
mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定
再生材使用率(%)
27
生分解性プラスチック使用率(%)
10225
再生材使用
使用
注意
※本製品は、飲酒後、運転の良否を判断するために使用されるものではあり ません。本製品の測定結果だけで、運転の可否を判定しないで下さい。(本製品の使用を動機とするアルコール影響下の交通事故・飲酒運転(道路交通法違反)について、一切の責任を負いません)※運行管理・業務管理に使用される場合、本製品の測定結果のみに依存した運用は極力さけて下さい。本製品の使用によるトラブルに対して、一切の責任を負いません。※人間の呼吸には若干の発酵ガス(胃及び腸等から排出されるガス)が含有されていますので、飲酒していなくても検出する場合があります。又、アルコールガス以外のガスでも動作することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする