曜日別特売
WBGT-213B 【レンタル】熱中症指数計 京都電子工業 05800641

【レンタル】熱中症指数計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長11
タイプ
20992、WBGT-213B
注文コード
05800641
品番
WBGT-213B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。

タイプ
20992、WBGT-213B
再生材使用率(%)
32
生分解性プラスチック使用率(%)
20992
仕様
[精度範囲(自然通風環境下にて)]【WBGT】±2.0℃ (15~40℃)、【気温】±1.0℃ (20~50℃)、【相対湿度】 ±3.0% (30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃ (20~60℃),[記録]500件(CSV出力可)
セット内容
本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、ドライバーCD(USBシリアルケーブル)、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、収納ケース、単4電池×2本
測定範囲
【WBGT】0 ~ 50℃、【気温】0 ~ 50℃、【相対湿度】 10~90%RH、【黒球温度】 0~80℃
質量(g)
約110
備考
センサ精度:JIS-B-7922に準拠
電源
アルカリ単四乾電池×2本
測定項目
WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
240 × 40 × 32
機能
【アラーム】 ○、【メモリ】 ○、【通信】 測定データのCSV出力
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする