コヅチ
綾織釘袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
407-0627
注文コード
05822928
品番
NKK-03BK-L
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・日本国産品です。
・防水加工布使用です。
トラスコ品番
407-0627
形状
綾織釘袋大
幅(mm)
205
高さ(mm)
270
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
色
黒
ベルト通し幅(mm)
80
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。