綾織釘袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
407-0665
注文コード
05823628
品番
NKK-03BK-XL
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

・日本国産品です。
・防水加工布使用です。

トラスコ品番
407-0665
形状
綾織釘袋特大
幅(mm)
235
高さ(mm)
280
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
色
黒
ベルト通し幅(mm)
80
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする