CHM-3302(K) カーボンヒーター2灯 900W,450W 薄型スリムタイプ TEKNOS 05927822

カーボンヒーター2灯 900W,450W 薄型スリムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05927822
品番
CHM-3302(K)
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
2.5
色
ブラック
消費電力(W)
900/450
寸法(cm)
26.9×20.8×58.5
関連資料:(1.68MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする