TEKNOS
電気ストーブ800W,400W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05927831
品番
ES-K420
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
消費電力(W)
800/400
寸法(cm)
31.5×17×36
取扱説明書:
(0.72MB)
(1.52MB)