曜日別特売
CINSAAHA-X532【ワケあり】 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360 05950739

本体

CINSAAHA-X532【ワケあり】 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360 05950739
CINSAAHA-X532【ワケあり】 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360 05950739

360度アクションカメラ Insta360 X5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は録画時間・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
録画時間
8K30fps:93 分間、8K24fps 耐久モード:115 分間、5.7K30fps:135 分間、5.7K24fps 耐久モード:208 分間
注文コード
05950739
品番
CINSAAHA-X532【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)アウトレット
¥85,980¥69,980

驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
セット内容
X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス
センサー
1/1.28インチ
録画時間
8K30fps:93 分間、8K24fps 耐久モード:115 分間、5.7K30fps:135 分間、5.7K24fps 耐久モード:208 分間
対応メモリーカード
microSDカード(UHS-I V30 speed class or higher)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
マイク:4
色
サテンホワイト
質量(g)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×38.2×124.5
解像度
(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
防塵防水性能
15m
バッテリー容量(mAh)
2400
絞り
F2.0
Bluetooth
BLE 5.2
Wi-Fi
802.11 a / n / ac

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする