- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
- トラスコ品番
- 629-1466
- ベルト色
- 黄
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400・1000
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 仕様
- ●補助ロープ:ロープ式(八つ打ちロープ)●巻取式ロック機能あり
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- サイズ
- M
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15・11
- ランヤード
- 主ランヤード:巻取式2WAYリトラ、補助ロープ:八つ打ちロープ
- ロック機構の有無
- 巻取式ロック機能あり