胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ+伸縮式補助ロープ
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ロック機構の有無
- 巻取式ロック機能あり
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全20種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































