曜日別特売
TB2LRL593NV5931BLKBKSJANBP 2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード) ツヨロン(藤井電工) 06152016

2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト色黒
胴ベルト長さ(mm)1100
内容量1本注文コード06152016品番TB2LRL593NV5931BLKBKSJANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
ベルト色
黒
胴ベルト長さ(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
トラスコ品番
627-5722
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
主:1400・副:1050~1500
ランヤード(幅)(mm)
主:15・副:32
ランヤード
2丁掛け(主ランヤード:織ロープ巻取り式(ロックリトラ)、副ランヤード:伸縮式ノビロン))
ロック機構の有無
有
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする