2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 主:1400・副:1050~1500
- ランヤード(幅)(mm)
- 主:15・副:32
- ランヤード
- 2丁掛け(主ランヤード:織ロープ巻取り式(ロックリトラ)、副ランヤード:伸縮式ノビロン))
- ロック機構の有無
- 有
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全8種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

































