曜日別特売
TBLSA590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工) 06152226

使用例画像1

TBLSA590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工) 06152226
TBLSA590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工) 06152226
TBLSA590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工) 06152226
TBLSA590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工) 06152226
TBLSA590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工) 06152226

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はサイズ・ベルト色・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ
M
ベルト色
紺
注文コード
06152226
品番
TBLSA590BL2MBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
595-0750
サイズ
M
ベルト色
紺
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
種別
ランヤード:タイプ1
タイプ
スタンダードタイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック
スチール製大口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
三つ打ちナイロンロープ 1丁掛け
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする