曜日別特売
TB-LSA-550-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工) 06152382

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はサイズ・ベルト色・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
ベルト色
青
注文コード
06152382
品番
TB-LSA-550-BL4-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-8270
サイズ
M
ベルト色
青
フック口開き(mm)
13
バックル
スチール製スライドバックル付き
種別
ランヤード:タイプ1
タイプ
スタンダードタイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック
小口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
三つ打ちナイロンロープ 1丁掛け
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする