曜日別特売
TBORL2OT593NVBL2BKMBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ ツヨロン(藤井電工) 06152759

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はランヤード・サイズ・ベルト色など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1050
サイズ
M
ベルト色
紺
注文コード
06152759
品番
TBORL2OT593NVBL2BKMBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
595-0707
ベルト色
紺
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1050
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
●補助ロープ:ノビロン●巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15・32
ランヤード
主ランヤード:ワン・ハンドリトラ、補助ロープ:ノビロン
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする