曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)
100
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全31種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
ランヤード(長さ)(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151192TBORL2OT593SRBTRMBP595-0720赤ワンタッチバックル付き1400・10001200
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06151761TB-ORL-2-OT593S-BLK-M-JAN-BP628-5165黒ワンタッチバックル付き1400・10001200
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151806TB-ORL-2-593S-BLK-M-JAN-BP629-1398黒アルミスライドバックル付き1400・10001200
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06151937TBORL2OT593NVBLKBKSJANBX627-5693黒ワンタッチバックル付き1400・10501100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06152759TBORL2OT593NVBL2BKMBP595-0707紺ワンタッチバックル付き1400・10501200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152960TBORL2OT593NVBL4BKSJANBX627-2627青ワンタッチバックル付き1400・10501100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153468TBORL2593NVBL4BKSJANBX627-5747青アルミスライドバックル付き1400・10501100
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153827TB-ORL-2-593-SRBT-BG-M-JAN-BX628-9889青緑アルミスライドバックル付き1400・10001200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154299TBORL2OT593SRBTBLKMBP595-0742黒ワンタッチバックル付き1400・10001200
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155209TBORL2593SVNVBLKBKMJANBP627-4105黒BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り1450・10501200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155446TBORL2593NVRRESS2R29JANBP627-5683赤アルミスライドバックル付き1400・10501000
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155857TBORL2593NVRREM2R29JANBP627-5684赤アルミスライドバックル付き1400・10501200
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155927TBORL2OT593NVBLKBKMJANBP627-4147黒ワンタッチバックル付き1400・10501200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156232TBORL2OT593SVSRBTBLKMJANBP627-2518黒BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り1450・10001200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156408TBORL2593NVRRES2R29JANBP627-4168赤アルミスライドバックル付き1400・10501100
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156442TBORL2OT593SRBTBL2MBP595-0734紺ワンタッチバックル付き1400・10001200
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156801TB-ORL-2-593-NV-W-RE-S-JAN-BP629-1406白アルミスライドバックル付き1400・10501100
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157616TBORL2OT593NVBL4BKMJANBP627-5705青ワンタッチバックル付き1400・10501200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158079TBORL2OT593NVWRESJANBP627-4176白ワンタッチバックル付き1400・10501100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159926TBORL2OT593NVBLKRESSJANBP627-5781黒ワンタッチバックル付き1400・10501000
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159987TBORL2OT593SRBTBGMJANBP627-5721青緑BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り1400・10001200
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160091TBORL2OT593NVBL4BKLJANBP627-5759青ワンタッチバックル付き1400・10501400
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161256TBORL2OT593SRBTBL4MBP595-0739青ワンタッチバックル付き1400・10001200
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06161326TBORL2593NVBLKRESSJANBP627-5787黒アルミスライドバックル付き1400・10501000
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06161509TBORL2OT593NVBLKRESJANBP627-5685黒ワンタッチバックル付き1400・10501100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162218TBORL2OT593NVRRESSJANBP627-4181赤ワンタッチバックル付き1400・10501000
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162532TBORL2OT593NVWRESSJANBP627-5750白ワンタッチバックル付き1400・10501000
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162778TBORL2OT593NVBLKBKLJANBP627-4140黒ワンタッチバックル付き1400・10501400
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162848TBORL2OT593NVRRESJANBP627-4112赤ワンタッチバックル付き1400・10501100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06163022TB-ORL-2-593S-BL4-M-JAN-BP628-9813青アルミスライドバックル付き1400・10001200
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163241TB-ORL-2-593-NV-W-RE-SS-JAN-BP628-8266白アルミスライドバックル付き1400・10501000
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする