TBRNOT590BL4LL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06152838

TBRNOT590BL4LL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06152838
TBRNOT590BL4LL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06152838
TBRNOT590BL4LL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06152838
TBRNOT590BL4LL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06152838

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は最大使用質量・ベルト色・フックなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
130
ベルト色
青
フック
スチール製大口径フック付き
注文コード
06152838
品番
TBRNOT590BL4LL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製のフックを採用しています。装着しやすいワンタッチバックル付きです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-4185
ベルト色
青
フック
スチール製大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1600
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする