胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製のフックを採用しています。装着しやすいワンタッチバックル付きです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全24種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
ランヤード(長さ)(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
フック
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151526TB-RN-OT590-BL4-L-JAN-BX628-5148青スチール製大口径フック付き14001400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06152032TB-RN-OT599K-BLK-L-JAN-BP628-8267黒スチール製大口径回転フック付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06152750TB-RN-OT599K-P-M-JAN-BP628-6645紫スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06152838TBRNOT590BL4LL(130KG)JANBP627-4185青スチール製大口径フック付き14001600
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06153012TB-RN-OT599K-BG-M-JAN-BP628-9844青緑スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153687TB-RN-OT599K-W-L-JAN-BP628-6721白スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153800TB-RN-OT599K-W-M-JAN-BP629-2970白スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154649TB-RN-OT590-OD-M-JAN-BP628-9915深緑スチール製大口径フック付き14001200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155261TB-RN-OT599K-BL4-M-JAN-BP628-9824青スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155839TB-RN-OT599K-BLK-M-JAN-BP628-8281黒スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156381TB-RN-OT590SV-BLK-M-JAN-BP628-6658黒スチール製大口径SV回転フック付き14501200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156862TB-RN-OT599K-Y-M-JAN-BP628-6688黄スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158088TBRNOT590SL1MBP595-0711シルバースチール製大口径フック付き14001200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158097TB-RN-OT590-P-M-JAN-BP628-8286紫スチール製大口径フック付き14001200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06159111TBRNOT590ODLL(130KG)JANBP627-4154深緑スチール製大口径フック付き14001600
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159549TB-RN-OT599K-BL2-M-JAN-BP628-9872紺スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159558TB-RN-OT590-BLK-L-JAN-BX628-6727黒スチール製大口径フック付き14001400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06159732TB-RN-OT599K-Y-L-JAN-BP629-1402黄スチール製大口径回転フック付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159811TB-RN-OT599K-BL2-L-JAN-BP628-6689紺スチール製大口径回転フック付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06160879TBRNOT590BL2MBP595-0698紺スチール製大口径フック付き14001200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161710TB-RN-OT599K-OD-M-JAN-BP628-8296深緑スチール製大口径回転フック付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161886TB-RN-OT599K-BG-L-JAN-BP628-6654青緑スチール製大口径回転フック付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162568TBRNOT590RMBP595-0712赤スチール製大口径フック付き14001200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163372TBRNOT590WMBP595-0706白スチール製大口径フック付き14001200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする