TB-RN-OT599K-BG-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06153012

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は最大使用質量・ベルト色・フックなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
ベルト色
青緑
フック
スチール製大口径回転フック付き
注文コード
06153012
品番
TB-RN-OT599K-BG-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製のフックを採用しています。装着しやすいワンタッチバックル付きです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-9844
ベルト色
青緑
フック
スチール製大口径回転フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
巻取式ロック機能なし
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする