ツヨロン(藤井電工)
2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト色
紺
紺
赤
青
黒
胴ベルト長さ(mm)
1600
1100
1200
1600
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06153362
品番
TB2LRL593NV5931BL2BKLL130KG-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
ベルト色
紺
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
種別
ランヤード:タイプ1
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
主:1400・副:1050~1500
ランヤード(幅)(mm)
主:15・副:32
ランヤード
2丁掛け(主ランヤード:織ロープ巻取り式(ロックリトラ)、副ランヤード:伸縮式ノビロン))
ロック機構の有無
有
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。