- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- ベルト色
- 青
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1100
- 最大使用質量(kg)
- 100
- トラスコ品番
- 627-2611
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 主:1400・副:1050~1500
- ランヤード(幅)(mm)
- 主:15・副:32
- ランヤード
- 2丁掛け(主ランヤード:織ロープ巻取り式(ロックリトラ)、副ランヤード:伸縮式ノビロン))
- ロック機構の有無
- 有