曜日別特売
TB-TRL-2-OT593S-BL4-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ+伸縮式補助ロープ ツヨロン(藤井電工) 06154999

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ+伸縮式補助ロープ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はランヤード・サイズ・ベルト色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1000
サイズ
L
ベルト色
青
注文コード
06154999
品番
TB-TRL-2-OT593S-BL4-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
628-9814
ベルト色
青
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1000
胴ベルト長さ(mm)
1400
仕様
●補助ロープ:ロープ式(八つ打ちロープ)●巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
L
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15・11
ランヤード
主ランヤード:巻取式2WAYリトラ、補助ロープ:八つ打ちロープ
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする