曜日別特売
TBORL2593NVBLKBKSJANBP 2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード) ツヨロン(藤井電工) 06155392

2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はベルト色・フック・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト色
黒
フック
スチール製大口径フック付き
トラスコ品番
627-7269
注文コード
06155392
品番
TBORL2593NVBLKBKSJANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-7269
ベルト色
黒
胴ベルト長さ(mm)
1100
仕様
●補助ロープ:伸縮式ノビロン●巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
材質
ナイロン(ベルト部)
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1050
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15・32
ランヤード
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ、補助ロープ:伸縮式ノビロン
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする